Schutzstopfen 4-073 LDPE d/D=5,7x7,3

  • ERIKS:12730605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.30inkl. MwSt

4928 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.28

-

1000+

CHF 0.25

10.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-073
Material
LDPE
d
5.7 mm
D
7.3 mm
h
9.5 mm
K
9.3 mm
Farbe
Natur