Schutzstopfen 4-052 LDPE d/D=3,8x5,2

  • ERIKS:12730600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.30inkl. MwSt

3526 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.28

-

1000+

CHF 0.25

10.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-052
Material
LDPE
d
3.8 mm
D
5.2 mm
h
7 mm
K
7.2 mm
Farbe
Natur