Schutzstopfen 2-216 LDPE d/D=19,5x22,5

  • ERIKS:12730635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.31inkl. MwSt

9987 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.29

-

1000+

CHF 0.26

10.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-2-216
Material
LDPE
d
19.5 mm
D
22.5 mm
h
13 mm
K
25 mm
Farbe
Natur