Schutzstecker zu Kegelventil-Schnellkupplung Serie 5000/5200 1/4" Kunststoff blau

  • ERIKS:14887723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.84inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.55

-

10+

CHF 3.40

4.23%

15+

CHF 3.35

5.63%

23+

CHF 3.30

7.04%

35+

CHF 3.25

8.45%

53+

CHF 3.20

9.86%

80+

CHF 3.15

11.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
5000/5200
Form
1/4"-B
Material
Kunststoff
Typ
FPS 5000/5200
Farbe
Blau