
CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
6+ | CHF 19.60 | 16.95% |
11+ | CHF 16.80 | 28.81% |
50+ | CHF 12.80 | 45.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 56 mm |
Material | SBR |
Härte | 70 |
Abstand Befestigungslöcher | 165 mm |
Bohrlochtiefe | 26/30 mm |
Bohrungsdurchmesser | 30/10 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge | 50 mm |