
CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.67inkl. MwSt
142 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.60 | - |
6+ | CHF 20.70 | 19.14% |
11+ | CHF 18.00 | 29.69% |
50+ | CHF 14.30 | 44.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 90 mm |
Material | SBR |
Härte | 70 |
Abstand Befestigungslöcher | 120 mm |
Bohrlochtiefe | 50/40 mm |
Bohrungsdurchmesser | 28/14 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge | 80 mm |