
CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
6+ | CHF 11.90 | 19.59% |
11+ | CHF 11.00 | 25.68% |
50+ | CHF 9.10 | 38.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 53 mm |
Material | SBR |
Härte | 70 |
Abstand Befestigungslöcher | 120 mm |
Bohrlochtiefe | 30/23 mm |
Bohrungsdurchmesser | 30/10 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge | 50 mm |