
CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.35inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.90 | - |
6+ | CHF 41.10 | 25.14% |
11+ | CHF 36.30 | 33.88% |
50+ | CHF 25.50 | 53.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Höhe | 80 mm |
Material | SBR |
Härte | 70 |
Abstand Befestigungslöcher | 115, 75 mm |
Bohrlochtiefe | 35/45 mm |
Bohrungsdurchmesser | 25/10 mm |
Farbe | Schwarz |
Länge | 150 mm |