
CHF 37.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.97inkl. MwSt
20.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.90 | - |
25+ | CHF 26.50 | 30.08% |
50+ | CHF 18.00 | 52.51% |
100+ | CHF 14.90 | 60.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, weich |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40.2 mm |
Breite | 16.5 mm |
Rollenlänge | 25 m |