
CHF 19.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.76inkl. MwSt
317 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.20 | - |
25+ | CHF 11.50 | 40.10% |
50+ | CHF 8.85 | 53.91% |
100+ | CHF 6.30 | 67.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, weich |
Härte | 80 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 40 m |