
CHF 30.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.08inkl. MwSt
671 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.60 | - |
25+ | CHF 21.30 | 30.39% |
50+ | CHF 14.80 | 51.63% |
100+ | CHF 12.10 | 60.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, weich |
Härte | 85 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 25 mm |
Breite | 13 mm |
Rollenlänge | 25 m |