
CHF 12.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 13.08inkl. MwSt
210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.10 | - |
25+ | CHF 7.70 | 36.36% |
50+ | CHF 5.60 | 53.72% |
100+ | CHF 4.35 | 64.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, weich |
Härte | 90 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 21.9 mm |
Breite | 15.4 mm |
Rollenlänge | 25 m |