
CHF 8.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.67inkl. MwSt
76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.95 | - |
25+ | CHF 6.60 | 26.26% |
50+ | CHF 5.45 | 39.11% |
100+ | CHF 4.25 | 52.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 11 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 2.5 m |