
CHF 94.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 101.72inkl. MwSt
54 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.10 | - |
6+ | CHF 57.50 | 38.89% |
60+ | CHF 44.10 | 53.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 70 mm |
Breite | 32 mm |
Rollenlänge | 6 m |
B | 32 mm |
A | 70 mm |