Eriks

Schutzprofil EPDM 70x32mm

  • ERIKS:13901761
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 65.08inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.20

-

6+

CHF 38.00

36.88%

60+

CHF 27.80

53.82%

120+

CHF 21.70

63.95%

240+

CHF 20.60

65.78%

360+

CHF 19.40

67.77%

480+

CHF 18.40

69.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Stossschutzprofil
Material
EPDM
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
32 mm
Breite
70 mm
Rollenlänge
6 m