
CHF 48.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 52.86inkl. MwSt
489.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.90 | - |
6+ | CHF 30.40 | 37.83% |
60+ | CHF 21.60 | 55.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Weiss |
Höhe | 25 mm |
Breite | 49.5 mm |
Rollenlänge | 6 m |