
CHF 31.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 33.51inkl. MwSt
400.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.00 | - |
6+ | CHF 18.00 | 41.94% |
60+ | CHF 13.80 | 55.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 49.5 mm |
Rollenlänge | 6 m |