CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
1208 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.58 | - |
50+ | CHF 0.41 | 29.85% |
100+ | CHF 0.34 | 41.51% |
250+ | CHF 0.20 | 65.01% |
500+ | CHF 0.15 | 74.96% |
1000+ | CHF 0.13 | 78.04% |
2500+ | CHF 0.11 | 81.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
H | 20 mm |
Innendurchmesser | 9 mm |
Härte | 65 |
Wandstärke | 1.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Selbstverlöschend |
Feuerfest | Ja |
Toleranz | Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |
Temperaturbereich | von -20 bis 85 °C |