Schutzkappen Weich-PVC schwarz 8.0mm

  • ERIKS:12730492
Image 1
Produkteigenschaften
  • Blei- und cadmiumfrei
  • Beständig gegen viele Säuren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.86inkl. MwSt

4356 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.80

-

50+

CHF 0.55

31.24%

100+

CHF 0.42

47.55%

250+

CHF 0.34

57.59%

500+

CHF 0.27

65.62%

1000+

CHF 0.23

71.14%

2500+

CHF 0.21

73.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
H
20 mm
Innendurchmesser
8 mm
Härte
65
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Ausführung
Selbstverlöschend
Feuerfest
Ja
Toleranz
Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich
Temperaturbereich
von -20 bis 85 °C