Schutzkappen Weich-PVC schwarz 7.0mm

  • ERIKS:12730491
Image 1
Produkteigenschaften
  • Blei- und cadmiumfrei
  • Beständig gegen viele Säuren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.68inkl. MwSt

2576 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.63

-

50+

CHF 0.43

30.99%

100+

CHF 0.33

47.76%

250+

CHF 0.27

57.67%

500+

CHF 0.22

65.50%

1000+

CHF 0.18

71.09%

2500+

CHF 0.17

73.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
H
15 mm
Innendurchmesser
7 mm
Härte
65
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Ausführung
Selbstverlöschend
Feuerfest
Ja
Toleranz
Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich
Temperaturbereich
von -20 bis 85 °C