CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.56 | - |
50+ | CHF 0.38 | 31.12% |
100+ | CHF 0.29 | 47.66% |
250+ | CHF 0.24 | 57.55% |
500+ | CHF 0.19 | 65.65% |
1000+ | CHF 0.16 | 70.86% |
2500+ | CHF 0.15 | 73.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
H | 15 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Härte | 65 |
Wandstärke | 1.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Selbstverlöschend |
Feuerfest | Ja |
Toleranz | Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |
Temperaturbereich | von -20 bis 85 °C |