CHF 0.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.86inkl. MwSt
10513 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.80 | - |
50+ | CHF 0.56 | 29.88% |
100+ | CHF 0.47 | 41.75% |
250+ | CHF 0.28 | 64.75% |
500+ | CHF 0.20 | 75.00% |
1000+ | CHF 0.18 | 78.00% |
2500+ | CHF 0.15 | 81.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
H | 15 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
Härte | 65 |
Wandstärke | 1.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Selbstverlöschend |
Feuerfest | Ja |
Toleranz | Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |
Temperaturbereich | von -20 bis 85 °C |