Schutzkappen Weich-PVC schwarz 4.0mm

  • ERIKS:12730488
Image 1
Produkteigenschaften
  • Blei- und cadmiumfrei
  • Beständig gegen viele Säuren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.71inkl. MwSt

8319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.66

-

50+

CHF 0.46

29.94%

100+

CHF 0.39

41.49%

250+

CHF 0.23

65.05%

500+

CHF 0.17

74.77%

1000+

CHF 0.14

77.96%

2500+

CHF 0.12

81.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
H
15 mm
Innendurchmesser
4 mm
Härte
65
Wandstärke
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Ausführung
Selbstverlöschend
Feuerfest
Ja
Toleranz
Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich
Temperaturbereich
von -20 bis 85 °C