Schutzkappen Weich-PVC schwarz 3.5mm

  • ERIKS:12730487
Image 1
Produkteigenschaften
  • Blei- und cadmiumfrei
  • Beständig gegen viele Säuren
  • Alterungs- und witterungsbeständig
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

6748 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.56

-

50+

CHF 0.39

29.87%

100+

CHF 0.33

41.68%

250+

CHF 0.20

64.76%

500+

CHF 0.14

74.96%

1000+

CHF 0.12

78.00%

2500+

CHF 0.10

81.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PVC
H
10 mm
Innendurchmesser
3.5 mm
Härte
65
Wandstärke
1 mm
Farbe
Schwarz
Ausführung
Selbstverlöschend
Feuerfest
Ja
Toleranz
Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid weich
Temperaturbereich
von -20 bis 85 °C