CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.61inkl. MwSt
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.56 | - |
50+ | CHF 0.39 | 30.04% |
100+ | CHF 0.32 | 41.73% |
250+ | CHF 0.20 | 64.93% |
500+ | CHF 0.14 | 74.82% |
1000+ | CHF 0.12 | 77.88% |
2500+ | CHF 0.10 | 81.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
H | 10 mm |
Innendurchmesser | 3 mm |
Härte | 65 |
Wandstärke | 1 mm |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Selbstverlöschend |
Feuerfest | Ja |
Toleranz | Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |
Temperaturbereich | von -20 bis 85 °C |