CHF 0.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.02inkl. MwSt
2153 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.94 | - |
50+ | CHF 0.64 | 31.27% |
100+ | CHF 0.49 | 47.71% |
250+ | CHF 0.40 | 57.63% |
500+ | CHF 0.32 | 65.53% |
1000+ | CHF 0.27 | 70.97% |
2500+ | CHF 0.25 | 73.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PVC |
H | 20 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Härte | 65 |
Wandstärke | 1.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | Selbstverlöschend |
Feuerfest | Ja |
Toleranz | Wandstärke ± 0.25 mm, Innendurchmesser ± 1.5 mm |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid weich |
Temperaturbereich | von -20 bis 85 °C |