Eriks

Schutzkappe SBR grau 48mm

  • ERIKS:12730454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.18inkl. MwSt

373 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.87

-

50+

CHF 3.37

12.81%

100+

CHF 3.05

21.22%

250+

CHF 2.83

26.78%

2500+

CHF 2.48

35.96%

5000+

CHF 2.31

40.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
30 mm
D
64 mm
d1
48 mm
H
43 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer