CHF 3.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.99inkl. MwSt
1550 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.69 | - |
50+ | CHF 3.22 | 12.75% |
100+ | CHF 2.91 | 21.17% |
250+ | CHF 2.70 | 26.73% |
500+ | CHF 2.61 | 29.31% |
1000+ | CHF 2.40 | 34.87% |
2500+ | CHF 2.36 | 35.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | SBR |
B | 25 mm |
D | 43 mm |
d1 | 32 mm |
H | 38 mm |
Härte | 60 |
Farbe | Grau |
Material Spezifikation | Styrol-Butadien-Elastomer |