Eriks

Schutzkappe SBR grau 27mm

  • ERIKS:12730452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

2202 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.52

-

50+

CHF 1.12

26.07%

100+

CHF 1.01

33.33%

250+

CHF 0.92

39.14%

500+

CHF 0.82

46.20%

1000+

CHF 0.71

53.33%

2500+

CHF 0.69

54.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
35 mm
d1
27 mm
H
30 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer