Eriks

Schutzkappe SBR grau 24mm

  • ERIKS:12730451
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.32inkl. MwSt

1706 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.22

-

50+

CHF 0.90

26.31%

100+

CHF 0.81

33.36%

250+

CHF 0.74

39.18%

500+

CHF 0.66

46.23%

1000+

CHF 0.57

53.36%

2500+

CHF 0.55

54.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
35 mm
d1
24 mm
H
30 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer