Eriks

Schutzkappe SBR grau 21mm

  • ERIKS:12730450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.42inkl. MwSt

407 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.31

-

50+

CHF 1.09

16.79%

100+

CHF 0.99

24.20%

250+

CHF 0.91

30.23%

500+

CHF 0.85

35.34%

1000+

CHF 0.76

41.91%

2500+

CHF 0.71

45.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
35 mm
d1
21 mm
H
30 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer