Schutzkappe SBR grau 20mm

  • ERIKS:12730449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.36inkl. MwSt

626 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.26

-

50+

CHF 0.93

26.27%

100+

CHF 0.84

33.33%

250+

CHF 0.77

39.13%

500+

CHF 0.68

46.11%

1000+

CHF 0.59

53.25%

2500+

CHF 0.57

54.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
20 mm
H
26 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer