Eriks

Schutzkappe SBR grau 18mm

  • ERIKS:12730448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.29inkl. MwSt

937 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.19

-

50+

CHF 0.87

26.41%

100+

CHF 0.79

33.33%

250+

CHF 0.72

39.16%

500+

CHF 0.64

46.24%

1000+

CHF 0.55

53.33%

2500+

CHF 0.54

54.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
18 mm
H
26 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer