Eriks

Schutzkappe SBR grau 16mm

  • ERIKS:13914825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

1206 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.34

-

50+

CHF 0.99

26.49%

100+

CHF 0.89

33.51%

250+

CHF 0.81

39.25%

500+

CHF 0.72

46.27%

1000+

CHF 0.62

53.43%

2500+

CHF 0.60

54.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
20 mm
D
28 mm
d1
16 mm
H
26 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer