CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.08inkl. MwSt
1363 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.92 | - |
50+ | CHF 1.60 | 16.71% |
100+ | CHF 1.46 | 24.02% |
250+ | CHF 1.34 | 30.03% |
500+ | CHF 1.24 | 35.25% |
1000+ | CHF 1.12 | 41.78% |
2500+ | CHF 1.05 | 45.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | SBR |
B | 22 mm |
D | 20 mm |
d1 | 13 mm |
H | 29 mm |
Härte | 60 |
Farbe | Grau |
Material Spezifikation | Styrol-Butadien-Elastomer |