Eriks

Schutzkappe SBR grau 12mm

  • ERIKS:12730446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Massive, dickwandige Ausführung.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung, teils auch als Fuss verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

316 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.70

-

50+

CHF 2.35

12.80%

100+

CHF 2.13

21.15%

250+

CHF 1.98

26.72%

500+

CHF 1.91

29.31%

1000+

CHF 1.76

34.88%

2500+

CHF 1.73

35.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
SBR
B
22 mm
D
20 mm
d1
12 mm
H
30 mm
Härte
60
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Styrol-Butadien-Elastomer