CHF 0.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.88inkl. MwSt
6581 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.81 | - |
50+ | CHF 0.64 | 20.69% |
100+ | CHF 0.49 | 39.16% |
250+ | CHF 0.46 | 43.23% |
500+ | CHF 0.42 | 48.28% |
1000+ | CHF 0.39 | 52.22% |
2500+ | CHF 0.38 | 53.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K9 |
Material | PVC |
B | 13.5 mm |
D | 13 mm |
d1 | 9 mm |
H | 16 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |