CHF 0.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.45inkl. MwSt
4086 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.42 | - |
50+ | CHF 0.29 | 31.03% |
100+ | CHF 0.22 | 47.49% |
250+ | CHF 0.18 | 57.52% |
500+ | CHF 0.14 | 65.39% |
1000+ | CHF 0.12 | 70.64% |
2500+ | CHF 0.11 | 73.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K8 |
Material | PVC |
B | 12.5 mm |
D | 10 mm |
d1 | 8 mm |
H | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |