CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
4062 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.58 | - |
50+ | CHF 0.41 | 30.00% |
100+ | CHF 0.34 | 41.55% |
250+ | CHF 0.20 | 65.00% |
500+ | CHF 0.15 | 74.83% |
1000+ | CHF 0.13 | 78.10% |
2500+ | CHF 0.11 | 81.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K7 |
Material | PVC |
B | 9 mm |
D | 10 mm |
d1 | 7 mm |
H | 10.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |