Schutzkappe PVC schwarz K6 6mm

  • ERIKS:12730459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.39inkl. MwSt

523 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.36

-

50+

CHF 0.25

29.86%

100+

CHF 0.21

41.97%

250+

CHF 0.13

64.79%

500+

CHF 0.09

74.93%

1000+

CHF 0.08

78.31%

2500+

CHF 0.07

81.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K6
Material
PVC
B
11 mm
D
7 mm
d1
6 mm
H
13 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid