Schutzkappe PVC schwarz K59 59-60mm

  • ERIKS:12730484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.59

-

50+

CHF 2.16

16.60%

100+

CHF 1.97

23.94%

250+

CHF 1.82

29.92%

500+

CHF 1.68

35.14%

1000+

CHF 1.52

41.51%

2500+

CHF 1.42

45.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K59
Material
PVC
B
27 mm
D
64 mm
d1
59.5 mm
H
34 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid