Schutzkappe PVC schwarz K54 54-55mm

  • ERIKS:12730483
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.10

-

50+

CHF 1.75

16.67%

100+

CHF 1.60

23.81%

250+

CHF 1.47

30.00%

500+

CHF 1.36

35.24%

1000+

CHF 1.23

41.67%

2500+

CHF 1.15

45.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K54
Material
PVC
B
26 mm
D
58 mm
d1
54.5 mm
H
34 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid