CHF 0.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.68inkl. MwSt
12418 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.63 | - |
50+ | CHF 0.41 | 34.24% |
100+ | CHF 0.37 | 40.45% |
250+ | CHF 0.34 | 45.54% |
500+ | CHF 0.30 | 51.91% |
1000+ | CHF 0.27 | 56.85% |
2500+ | CHF 0.26 | 58.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K5 |
Material | PVC |
B | 12 mm |
D | 9 mm |
d1 | 5 mm |
H | 13 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |