Schutzkappe PVC schwarz K49 49-51mm

  • ERIKS:12730482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.86inkl. MwSt

83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.72

-

50+

CHF 1.43

16.86%

100+

CHF 1.31

23.84%

250+

CHF 1.21

29.94%

500+

CHF 1.12

35.17%

1000+

CHF 1.00

41.57%

2500+

CHF 0.94

45.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K49
Material
PVC
B
28 mm
D
52 mm
d1
50 mm
H
34 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid