CHF 1.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.39inkl. MwSt
10066 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.29 | - |
50+ | CHF 1.07 | 16.73% |
100+ | CHF 0.97 | 24.20% |
250+ | CHF 0.90 | 30.19% |
500+ | CHF 0.83 | 35.41% |
1000+ | CHF 0.75 | 41.87% |
2500+ | CHF 0.70 | 45.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K48 |
Material | PVC |
B | 28 mm |
D | 52 mm |
d1 | 48.5 mm |
H | 33 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |