Schutzkappe PVC schwarz K43 43-44mm

  • ERIKS:12730479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.68inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.55

-

50+

CHF 1.29

16.50%

100+

CHF 1.18

23.62%

250+

CHF 1.09

29.77%

500+

CHF 1.00

34.95%

1000+

CHF 0.90

41.62%

2500+

CHF 0.85

45.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K43
Material
PVC
B
26 mm
D
47 mm
d1
43.5 mm
H
33 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid