CHF 1.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.49inkl. MwSt
81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.38 | - |
50+ | CHF 1.15 | 16.73% |
100+ | CHF 1.05 | 24.00% |
250+ | CHF 0.96 | 30.18% |
500+ | CHF 0.89 | 35.35% |
1000+ | CHF 0.80 | 41.82% |
2500+ | CHF 0.75 | 45.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K42 |
Material | PVC |
B | 26 mm |
D | 46 mm |
d1 | 42.5 mm |
H | 33 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |