CHF 1.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.59inkl. MwSt
340 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.47 | - |
50+ | CHF 1.09 | 26.19% |
100+ | CHF 0.98 | 33.33% |
250+ | CHF 0.90 | 39.12% |
500+ | CHF 0.79 | 46.12% |
1000+ | CHF 0.69 | 53.27% |
2500+ | CHF 0.67 | 54.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K40 |
Material | PVC |
B | 26 mm |
D | 44 mm |
d1 | 40.5 mm |
H | 33 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |