CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.41inkl. MwSt
948 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.38 | - |
50+ | CHF 0.26 | 30.05% |
100+ | CHF 0.22 | 41.76% |
250+ | CHF 0.13 | 64.89% |
500+ | CHF 0.09 | 75.00% |
1000+ | CHF 0.08 | 78.06% |
2500+ | CHF 0.07 | 81.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | K4 |
Material | PVC |
B | 8 mm |
D | 5.5 mm |
d1 | 4 mm |
H | 9 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |