Schutzkappe PVC schwarz K38 38-39mm

  • ERIKS:12730475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Abriebfestigkeit, wetterbeständig.

Einsatzbereiche
Zum Schutz von Aussengewinden, Rohren und Nippeln gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

372 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.26

-

50+

CHF 0.93

26.40%

100+

CHF 0.84

33.36%

250+

CHF 0.77

39.21%

500+

CHF 0.68

46.17%

1000+

CHF 0.59

53.36%

2500+

CHF 0.57

54.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
K38
Material
PVC
B
27 mm
D
42 mm
d1
38.5 mm
H
33 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid